曜日別特売

折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚)

折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚) - ユーザー

地面からの冷気や湿気をシャットアウトするアルミマット。8mmの厚さがあり、地面の凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので、座る面は常にきれいに保てる。折りたたみ式なので、巻き癖がなくフラットに使用できる。

用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1800×8シルバー材質アルミ蒸着フィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン(8mm)質量(kg)0.5内容量1枚
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155894U-P845
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする