曜日別特売

ロール式 アルミレジャーマット(8mm厚)

ロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザーロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザーロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザーロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザーロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザーロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザーロール式 アルミレジャーマット(8mm厚) - ユーザー
(2件のレビュー)

キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。

用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル耐熱温度(℃)70内容量1枚
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155928U-P8511000×1800×8
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
29155937U-P8521200×1800×8
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29155928
2023-08-22
用途: 農作業時
前田農園農・林・水産業

農作業の休憩時間に、木陰で休憩して居りましたら、夏の暑さにも負けずゆっくりと休息が出来ました。

対象商品 : 29155928
2019-10-07
用途: 断熱

しっかりとした良い商品でした、これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする