アーネスト
米スターのお米ポット
簡単に約1合分計量できる冷蔵庫用の米び。冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入れられる少人数のご家庭向けのコンパクトな米びつ(容量2kg用)。
用途
米櫃、ライスボックス、米びつとして。
容量(L)
2.4
材質
蓋、スペーサー/ポリプロピレン 容器/AS樹脂
セット内容
蓋1、容器1、スペーサー1
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×115×330
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29157109
75297
195×115×330
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください