曜日別特売

水切りラック スノコロロWIDE

水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属水切りラック スノコロロWIDE - 杉山金属

野菜や食器の水切りに便利。横に置いて調理台としても使用出来る。使わないときは丸めて収納。

用途水切りラック、湯切り、シリコンとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×500-900×11材質パイプ/18-8ステンレス 樹脂部分/シリコンゴム質量(kg)0.9耐荷重(kg)7耐熱温度(℃)(シリコンゴム)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29157574KS-2778グリーン64-3219-27
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
29157583KS-2777オレンジ64-3219-28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする