エネループ PRO 単3形(ハイエンドモデル)

エネループ PRO 単3形(ハイエンドモデル) - Panasonic(パナソニック)
(14件のレビュー)

高容量Min.2500 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単3形付属品電池ケース(4本用)電圧(V)1.2質量(g/本)約30直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5本数4公称容量(mAh)min.2500充電池タイプニッケル水素電池内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29158545BK-3HCD/4C
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29158545BK-3HCD/4C25656665BK-3HCD/4HBK-3HCD/4C エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック) 25656665エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)1パック(4本)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 交換用バッテリー
その他業種

問題なく使用中。充電時には一応金属性の缶等の中で充電しています。

対象商品 : 29158545
2022-12-16
用途: スピーカー電源で
教育・研究機関

演奏用のアンプ付きスピーカー電源で使用。たくさん持っています。大音量でも長時間持ちし満足です。

対象商品 : 29158545
2022-04-14
用途: 工場内軽作業

これ以上の充電電池はないと思う、とにかく長持ちするし、充電したまま長期間保存ができて、いざというときにとても役に立つ

対象商品 : 29158545
2022-03-21
用途: 充電池として

エネループは間違いないですね、安心して使用出来ます。

対象商品 : 29158545
2022-05-24
用途: 自家用機器
建設業・工事業

持続時間が長そうなので購入しました。比較はしていませんが、長持ちしそうです。

対象商品 : 29158545
2021-09-24
用途: canon 5DmkⅢのストロボ580EX用に使用しています。
製造業

2500mahの容量です。これより高容量の電池も有りますが使用状況を考えれば、
これで十分だと思います。

対象商品 : 29158545
2021-08-11
用途: 現場カメラや小型ライト

リピートですが今までで一番長く使用できました。単三は色々な物に使えるのでとても便利です。

対象商品 : 29158545
2021-02-12
用途: 日没後の作業時、乾電池式作業灯火用として

以前からエネループを使用してきましたが、このハイエンドモデルを使って見た所、従前の物と比較して、電源が断然長く持続するので感服しました。使って見れば、すぐ分かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする