曜日別特売

単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器

単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能

仕様急速充電器(海外対応)寸法(mm)120×68×28質量(g)約120充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29158624BQ-CC85
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29158624
2024-06-25
用途: 充電
サービス業

バッテリーの診断機能など、期待どうりの性能だがやや充電時間が長い。

対象商品 : 29158624
2022-11-03
用途: 充電
製造業

4本まで同時に充電でき、状況も個別にランプで解りやすい。
買ってよかった。大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 29158624
2021-03-10
用途: いろいろ
教育・研究機関

本当に充電が早いです。充電状態の表示もあって便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 29158624
2019-06-29
用途: 自動駿総事業です。
悠久礼送株式会社

社内の放送用マイク等、全く不自由なく長期に渡り使用継続しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする