曜日別特売

白継手 2段落ち 径違いエルボ RL型

白継手 2段落ち 径違いエルボ RL型 - 吉年
材質黒心可鍛鋳鉄品形状径違いエルボねじの種類PTネジ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29160444YS-2RL66×4インチ(150A×100A)
106,750
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
29160347YS-2RL1/21/2×1/4インチ(15A×8A)
600
取扱い終了
代替品有
29160356YS-2RL3/43/4×3/8インチ(20A×10A)
430
取扱い終了
代替品有
29160365YS-2RL11×1/2インチ(25A×15A)
760
取扱い終了
代替品有
29160374YS-2RL1.251.25×3/4インチ(32A×20A)
1,470
取扱い終了
代替品有
29160383YS-2RL1.51.5×1インチ(40A×25A)
1,770
取扱い終了
代替品有
29160399YS-2RL22×1.25インチ(50A×32A)
2,890
取扱い終了
代替品有
29160408YS-2RL2.52.5×1.5インチ(65A×40A)
7,540
取扱い終了
代替品有
29160417YS-2RL33×2インチ(80A×50A)
10,210
取扱い終了
代替品有
29160426YS-2RL44×2.5インチ(100A×65A)
17,850
取扱い終了
代替品有
29160338YS-2RL3/83/8×1/8インチ(10A×6A)
690
取扱い終了
29160435YS-2RL55×3インチ(125A×80A)
43,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29160347YS-2RL1/205704307RLYS-2RL1/2 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704307径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
29160356YS-2RL3/405704334RLYS-2RL3/4 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704334径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
29160365YS-2RL105704361RLYS-2RL1 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704361径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
609
税込670
注文コードが変更になりました
29160374YS-2RL1.2505704395RLYS-2RL1.25 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704395径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
29160383YS-2RL1.505704431RLYS-2RL1.5 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704431径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
29160399YS-2RL205704483RLYS-2RL2 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704483径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
29160408YS-2RL2.505704544RLYS-2RL2.5 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704544径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
29160417YS-2RL305704605RLYS-2RL3 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704605径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
29160426YS-2RL405704666RLYS-2RL4 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704666径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする