曜日別特売

白継手 3段落ち 径違いエルボ RL型

白継手 3段落ち 径違いエルボ RL型 - 吉年
形状径違いエルボ材質黒心可鍛鋳鉄品内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29160453YS-3RL1/2PTネジ1/2×1/8インチ(15A×6A)
1,369
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
29160469YS-3RL3/4PTネジ3/4×1/4インチ(20A×8A)
670
取扱い終了
代替品有
29160478YS-3RL1PTネジ1×3/8インチ(25A×10A)
880
取扱い終了
代替品有
29160487YS-3RL1.25PTネジ1.25×1/2インチ(32A×15A)
1,710
取扱い終了
代替品有
29160496YS-3RL1.5PTネジ1.5×3/4インチ(40A×20A)
2,010
取扱い終了
代替品有
29160505YS-3RL2PTネジ2×1インチ(50A×25A)
3,300
取扱い終了
代替品有
29160514YS-3RL2.5PTネジ2.5×1.25インチ(65A×32A)
8,880
取扱い終了
代替品有
29160523YS-3RL3PTネジ3×1.5インチ(80A×40A)
11,870
取扱い終了
代替品有
29160539YS-3RL4PTネジ4×2インチ(100A×50A)
20,530
取扱い終了
代替品有
29160548YS-3RL5PTネジ5×2.5インチ(125A×65A)
51,360
取扱い終了
29160557YS-3RL6PTネジ6×3インチ(150A×80A)
114,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29160469YS-3RL3/405704325RLYS-3RL3/4 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704325径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
29160478YS-3RL105704352RLYS-3RL1 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704352径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
29160487YS-3RL1.2505704386RLYS-3RL1.25 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704386径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
29160496YS-3RL1.505704422RLYS-3RL1.5 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704422径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29160505YS-3RL205704474RLYS-3RL2 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704474径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました
29160514YS-3RL2.505704535RLYS-3RL2.5 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704535径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
29160523YS-3RL305704596RLYS-3RL3 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704596径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
29160539YS-3RL405704657RLYS-3RL4 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05704657径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする