曜日別特売

白継手 3段落ち ブッシング BU型

白継手 3段落ち ブッシング BU型 - 吉年
材質黒心可鍛鋳鉄品形状ブッシングねじの種類PTネジ内容量1個
全11種類を絞り込む
ねじサイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29162745YS-3BU1/21/2×1/8インチ(15A×6A)
870
449
494(税込)
当日出荷
29162833YS-3BU55×2.5インチ(125A×65A)
30,130
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29162849YS-3BU66×3インチ(150A×80A)
38,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
29162754YS-3BU3/43/4×1/4インチ(20A×8A)
530
取扱い終了
代替品有
29162763YS-3BU11×3/8インチ(25A×10A)
700
取扱い終了
代替品有
29162779YS-3BU1.251.25×1/2インチ(32A×15A)
1,240
取扱い終了
代替品有
29162788YS-3BU1.51.5×3/4インチ(40A×20A)
1,490
取扱い終了
代替品有
29162797YS-3BU22×1インチ(50A×25A)
2,040
取扱い終了
代替品有
29162806YS-3BU2.52.5×1.25インチ(65A×32A)
3,300
取扱い終了
代替品有
29162815YS-3BU33×1.5インチ(80A×40A)
4,970
取扱い終了
代替品有
29162824YS-3BU44×2インチ(100A×50A)
9,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29162754YS-3BU3/405705856BUYS-3BU3/4 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05705856ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
29162763YS-3BU105705883BUYS-3BU1 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05705883ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
29162779YS-3BU1.2505705917BUYS-3BU1.25 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05705917ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
29162788YS-3BU1.505705953BUYS-3BU1.5 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05705953ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました
29162797YS-3BU205706005BUYS-3BU2 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05706005ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
29162806YS-3BU2.505706066BUYS-3BU2.5 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05706066ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
29162815YS-3BU305706127BUYS-3BU3 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05706127ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする