曜日別特売

白継手 丸ニップル BN型

白継手 丸ニップル BN型 - 吉年
材質黒心可鍛鋳鉄品形状丸ニップル内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじサイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
ねじサイズ
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29164066YS-BN4PTネジ4インチ(100A)対応
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
29164075YS-BN5PTネジ5インチ(125A)対応
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
29164084YS-BN6PTネジ6インチ(150A)対応
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
29163953YS-BN1/8PTネジ1/8インチ(6A)-
取扱い終了
代替品有
29163969YS-BN1/4PTネジ1/4インチ(8A)-
取扱い終了
代替品有
29163978YS-BN3/8PTネジ3/8インチ(10A)-
取扱い終了
代替品有
29163987YS-BN1/2PTネジ1/2インチ(15A)-
取扱い終了
代替品有
29163996YS-BN3/4PTネジ3/4インチ(20A)-
取扱い終了
代替品有
29164005YS-BN1PTネジ1インチ(25A)-
取扱い終了
代替品有
29164014YS-BN1.25PTネジ1.25インチ(32A)-
取扱い終了
代替品有
29164023YS-BN1.5PTネジ1.5インチ(40A)-
取扱い終了
代替品有
29164039YS-BN2PTネジ2インチ(50A)-
取扱い終了
代替品有
29164048YS-BN2.5PTネジ2.5インチ(65A)-
取扱い終了
代替品有
29164057YS-BN3PTネジ3インチ(80A)-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29163953YS-BN1/806172591白 NIYS-BN1/8 白 丸ニップル 吉年 06172591白 丸ニップル吉年1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
29163969YS-BN1/406172607白 NIYS-BN1/4 白 丸ニップル 吉年 06172607白 丸ニップル吉年1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
29163978YS-BN3/806172616白 NIYS-BN3/8 白 丸ニップル 吉年 06172616白 丸ニップル吉年1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
29163987YS-BN1/206172625白 NIYS-BN1/2 白 丸ニップル 吉年 06172625白 丸ニップル吉年1個
289
税込318
注文コードが変更になりました
29163996YS-BN3/406172634白 NIYS-BN3/4 白 丸ニップル 吉年 06172634白 丸ニップル吉年1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
29164005YS-BN106172643白 NIYS-BN1 白 丸ニップル 吉年 06172643白 丸ニップル吉年1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
29164014YS-BN1.2506172652白 NIYS-BN1.25 白 丸ニップル 吉年 06172652白 丸ニップル吉年1個
689
税込758
注文コードが変更になりました
29164023YS-BN1.506172661白 NIYS-BN1.5 白 丸ニップル 吉年 06172661白 丸ニップル吉年1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
29164039YS-BN206172677白 NIYS-BN2 白 丸ニップル 吉年 06172677白 丸ニップル吉年1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
29164048YS-BN2.535743355白 NIYS-BN2.5 白 丸ニップル 吉年 35743355白 丸ニップル吉年1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
29164057YS-BN335743364白 NIYS-BN3 白 丸ニップル 吉年 35743364白 丸ニップル吉年1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする