曜日別特売

ステンレス継手 パイプニップル 1インチ LNI型

ステンレス継手 パイプニップル 1インチ LNI型 - 吉年
材質SCS13A形状パイプニップル内容量1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
長さ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29166489Y304-65LNI1PTネジ65対応
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29166534Y304-200LNI1PTネジ200対応
3,420
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
29166473Y304-50LNI1PTネジ50-
取扱い終了
代替品有
29166498Y304-75LNI1PTネジ75-
取扱い終了
代替品有
29166507Y304-100LNI1PTネジ100-
取扱い終了
代替品有
29166516Y304-125LNI1PTネジ125-
取扱い終了
代替品有
29166525Y304-150LNI1PTネジ150-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29166473Y304-50LNI106174524SUS304 NIY304-50LNI1 ステンレス 長ニップル 吉年 06174524ステンレス 長ニップル吉年1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
29166498Y304-75LNI106174533SUS304 NIY304-75LNI1 ステンレス 長ニップル 吉年 06174533ステンレス 長ニップル吉年1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
29166507Y304-100LNI106174542SUS304 NIY304-100LNI1 ステンレス 長ニップル 吉年 06174542ステンレス 長ニップル吉年1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29166516Y304-125LNI106174551SUS304 NIY304-125LNI1 ステンレス 長ニップル 吉年 06174551ステンレス 長ニップル吉年1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
29166525Y304-150LNI106174567SUS304 NIY304-150LNI1 ステンレス 長ニップル 吉年 06174567ステンレス 長ニップル吉年1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする