ステンレス継手 ソケット(厚形) SJ型

ステンレス継手 ソケット(厚形) SJ型 - 吉年
材質SCS13A形状ソケットねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじサイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29167995Y304-SJ1/41/4インチ(8A)
1,310
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168004Y304-SJ3/83/8インチ(10A)
1,310
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168013Y304-SJ1/21/2インチ(15A)
2,020
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168029Y304-SJ3/43/4インチ(20A)
2,840
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168038Y304-SJ11インチ(25A)
3,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168047Y304-SJ1.251.25インチ(32A)
5,040
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168056Y304-SJ1.51.5インチ(40A)
6,220
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
29168065Y304-SJ22インチ(50A)
8,550
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする