ティティメディカル
Ti 抗菌スタンダートスリッパ
抗菌加工の合皮タイプ、シンプルなスリッパです。底が圧着してあるので、糸切れ、ほつれにも強い!材質:PVC(アニリン染め加工)
用途
多目的用途に最適なスリッパです。
材質
PVC
サイズ
フリー
標準質量(g/片足)
110
ヒール(cm)
約2.8
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29168914
-
ベージュ
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
29168923
-
ブラウン
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
29168939
-
ネイビー
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
29168948
-
ブラック
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください