曜日別特売

Ti 抗菌ゲストスリッパ レディース

Ti 抗菌ゲストスリッパ レディース - ティティメディカルTi 抗菌ゲストスリッパ レディース - ティティメディカルTi 抗菌ゲストスリッパ レディース - ティティメディカルTi 抗菌ゲストスリッパ レディース - ティティメディカル
(3件のレビュー)

消臭力と吸湿力優れたフットフレッ臭(R)に加え中敷きには抗菌加工。PVCレザーには消毒液での洗浄が可能です。清潔に快適に履いていただけるスリッパです。

用途自宅及び病院・学校・事務所・集会所・様々なシーンでお洒落な最適なスリッパです。材質表面・底PVC 甲裏ポリエステルサイズM標準質量(g/片足)120ヒール(cm)約2.5靴タイプスリッパ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29168957-アイボリー
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29168966-ピンク
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29168975-ブルー
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
29168984-ブラック
1,3001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29168957
2021-05-19
用途: 客用スリッパ
不動産業

揃えて置いた時 見た目もきれいで しっかりとした 作りです。

対象商品 : 29168966
2020-06-09
用途: エステサロンのお客様用
サービス業

抗菌スリッパで少しおしゃれなのが欲しくて探してました。
おしゃれだと布のものがほとんどでなかなか見つからない中、他の方がサロン用でお買い求めされてて良い評価でしたので注文しました。
ピンクがかわいくシンプルなのにおしゃれな感じでとてもよいです。
抗菌なのはもちろんですが、汚れてもすぐ拭ける素材なのが良いです。
白も良いかなと思い入れます。

対象商品 : 29168957
2020-04-24
用途: エステサロンのお客様用スリッパ
サービス業

清潔感のあるシンプルなデザインとしっかり消毒出来る事で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする