Ti 抗菌ゲストスリッパ メンズ

Ti 抗菌ゲストスリッパ メンズ - ティティメディカルTi 抗菌ゲストスリッパ メンズ - ティティメディカルTi 抗菌ゲストスリッパ メンズ - ティティメディカルTi 抗菌ゲストスリッパ メンズ - ティティメディカル
(3件のレビュー)

消臭力と吸湿力優れたフットフレッ臭(R)に加え中敷きには抗菌加工。PVCレザーには消毒液での洗浄が可能です。清潔に快適に履いていただけるスリッパです。

用途自宅及び病院・学校・事務所・集会所・様々なシーンでお洒落な最適なスリッパです。材質表面・底PVC 甲裏ポリエステルサイズL標準質量(g/片足)120ヒール(cm)約2.5靴タイプスリッパ内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29168993-アイボリー
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29169009-ブルー
1,3001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
29169018-ブラック
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29168993
2022-08-09
用途: 来客用
医療・福祉・介護関連業

まだ実際に使用していませんが、履き心地は柔らかく良いと思います。消毒用アルコールなどで拭けるものを探していました。色は清潔感は感じますがやや事務的な色味なので可もなく不可もなくと言ったところです。

対象商品 : 29168993
2021-04-19
用途: ゲスト用
飲食業

自分でも使用していますが丈夫で履きやすく
衛生的です
見た目もスッキリしているので来客用に置いてあっても邪魔になりません

対象商品 : 29168993
2020-08-04
用途: 仕事お客様用
医療・福祉・介護関連業

小柄な女性用に大きさ違いかあるとよいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする