曜日別特売

Ti ウォーターパスサンダル レディース

Ti ウォーターパスサンダル レディース - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル レディース - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル レディース - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル レディース - ティティメディカル
(2件のレビュー)

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

用途合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った小僧ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。材質EVA樹脂サイズM標準質量(g/片足)110ヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29169027-イエロー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29169045-カーキ
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
29169054-レッド
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
29169036-イエローグリーン
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-27
用途: 庭の水撒き、玄関履き
Reading ACT

お風呂かベランダで使うつもりでしたが、材質が硬くてはきづらく使っていません。水ぬれしにくいかかと高さがあり、デザインもいいので残念です。

対象商品 : 29169045
2019-08-26
用途: 庭での使用
Reading ACT

このタイプの商品としては硬かったです。水抜き穴が開いているので強度を高めるためでしょうか?しばらく履いてみないと足になじむか分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする