Ti ウォーターパスサンダル メンズ

Ti ウォーターパスサンダル メンズ - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル メンズ - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル メンズ - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル メンズ - ティティメディカルTi ウォーターパスサンダル メンズ - ティティメディカル
(1件のレビュー)

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

用途合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った構造ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。材質EVA樹脂サイズL標準質量(g/片足)120ヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29169079-カーキ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29169088-ネイビー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29169097-ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
29169063-ブラウン
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29169079
2020-03-15
用途: ベランダ
その他業種

軽くて履き心地が良いです。かかとの高さが高いので、作業しやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする