曜日別特売

ネームカードホルダー

ネームカードホルダー - 外山電気
(2件のレビュー)

保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)

寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55内容量1箱(100個)
注意
※カードは含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29169106NCH35
7,190
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 電気工事ケーブル、行先札
有限会社HEATEC建設業・工事業

印刷した用紙をいれるのに、ちょうど良い硬さのビニールです
紐の長さもちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 29169106
2018-10-26
用途: ケーブルに名称を取付けるため
建設業・工事業

ケースが硬いので中に紙を入れるのがやりやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする