Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29179055ASN2101N1b矢形-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179089ASN2140N4a矢形-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179098ASN21K01N-NO244011b鍵操作形No.24401
オープン
2,498
2,748(税込)
81日以内出荷
返品不可
29179125ASN21K02N2b鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
29179186ASN21L02N2bレバー形-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179064ASN21022b矢形-
1,420
取扱い終了
返品不可
29179073ASN2131N-1073a-1b矢形-
2,190
取扱い終了
返品不可
29179107ASN21K01N1b鍵操作形-
1,885
取扱い終了
返品不可
29179116ASN21K02N-NO244012b鍵操作形No.24401
2,270
取扱い終了
返品不可
29179134ASN21K2RN-118-NO24401-鍵操作形No.24401
2,600
取扱い終了
返品不可
29179143ASN21K2RN-118-鍵操作形-
2,600
取扱い終了
返品不可
29179159ASN21K31N-107-244013a-1b鍵操作形No.24401
3,040
取扱い終了
返品不可
29179168ASN21K31N-1073a-1b鍵操作形-
3,040
取扱い終了
返品不可
29179177ASN21L01N1bレバー形-
1,170
取扱い終了
返品不可
29179195ASN21L2RN-118-レバー形-
1,885
取扱い終了
返品不可
29179204ASN21L31N-1073a-1bレバー形-
2,330
取扱い終了
返品不可
29179213ASN21L40N4aレバー形-
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする