Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
操作部形状
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29179448ASN2K01N-NO244011b鍵操作形No.24401全抜け
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179457ASN2K01N1b鍵操作形-全抜け
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179466ASN2K01NB-NO244011b鍵操作形No.24401左抜け(右不抜け)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179475ASN2K01NB1b鍵操作形-左抜け(右不抜け)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179484ASN2K01NC-NO244011b鍵操作形No.24401右抜け(左不抜け)
オープン
2,498
2,748(税込)
81日以内出荷
返品不可
29179509ASN2K02N2b鍵操作形-全抜け
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179518ASN2K02NB-NO244012b鍵操作形No.24401左抜け(右不抜け)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179527ASN2K02NC-NO244012b鍵操作形No.24401右抜け(左不抜け)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
29179536ASN2K02NC2b鍵操作形-右抜け(左不抜け)
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
29179563ASN2K31N-107-NO244013a-1b鍵操作形No.24401全抜け
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179579ASN2K31N-1073a-1b鍵操作形-全抜け
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179588ASN2L31N-1073a-1bレバー形-全抜け
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179597ASN2L40N4aレバー形-全抜け
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179493ASN2K01NC1b鍵操作形-右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29179545ASN2K2RNB118-鍵操作形-左抜け(右不抜け)
2,600
取扱い終了
返品不可
29179554ASN2K2RNC118-鍵操作形-右抜け(左不抜け)
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29179493ASN2K01NC29179369ASN2K01NC画像準備中Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22IDEC(和泉電気)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする