曜日別特売

RL形パワーリレー RL2N

RL形パワーリレー RL2N - IDEC(和泉電気)
質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
コイル定格電圧(V)
取付方式
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63140684RL2N-D-A2001箱(10個)-AC200/240DINレール50以下(初期値)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63140693RL2N-D-A241箱(10個)-AC24DINレール50以下(初期値)
オープン
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
63145329RL2N-D-D121箱(10個)-DC12DINレール50以下(初期値)
オープン
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
63145338RL2N-T-A1001箱(10個)-AC100/120フランジ取付50以下(初期値)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63145347RL2N-T-A241箱(10個)-AC24フランジ取付50以下(初期値)
オープン
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
63145356RL2N-T-D121箱(10個)-DC12フランジ取付50以下(初期値)
オープン
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
29182074RL2N-D-A2001個AC200~240AC200~240DINレール取付タイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182083RL2N-D-A241個AC24AC24DINレール取付タイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182099RL2N-D-D121個DC12DC12DINレール取付タイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182108RL2N-T-A1001個AC100~120AC100~120トップフランジタイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182126RL2N-T-A241個AC24AC24トップフランジタイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182135RL2N-T-D121個DC12DC12トップフランジタイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182117RL2N-T-A2001個AC200~240AC200~240トップフランジタイプ50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29182074RL2N-D-A20063140684RL2N-D-A200画像準備中RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)1箱(10個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。
29182083RL2N-D-A2463140693RL2N-D-A24画像準備中RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)1箱(10個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります。
29182099RL2N-D-D1263145329RL2N-D-D12画像準備中RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)1箱(10個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります。
29182108RL2N-T-A10063145338RL2N-T-A100画像準備中RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)1箱(10個)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります。
29182126RL2N-T-A2463145347RL2N-T-A24画像準備中RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)1箱(10個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります。
29182135RL2N-T-D1263145356RL2N-T-D12画像準備中RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)1箱(10個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする