曜日別特売

ポータブルハードディスク HV620S

ポータブルハードディスク HV620S - ADATA

厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。
USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。
手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。
明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。

インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換)ブラック入力電圧(V)5保証期間3年電源供給バスパワー方式内容量1台
注意
※USB 2.0を使用して接続する際は、充分な電力を得るために2つのUSBポートに接続する必要があります。USB Yケーブルが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量
質量(g)
アズワン品番
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29196993AHV620S-4TU31-CBKUSB 3.1 Gen 1 ケーブル、クイックスタートガイド4TB23065-0432-455~50
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
33612435AHV620S-1TU31-CBKUSB3.1 ケーブル、クイックスタートガイド1TB15265-0414-525(41°F)~50(121°F)
オープン
取扱い終了
33612444AHV620S-2TU31-CBKUSB3.1 ケーブル、クイックスタートガイド2TB15265-0414-535(41°F)~50(121°F)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする