アイセン
泡立つスポンジ
小さく細かな穴による豊かな泡立ち。通気性の高いウレタンで洗剤を含ませたまま置いておいてもぬるぬるしない。
材質
ブラシ部:ポリエステルスポンジ部:ポリウレタンフォーム
色
グリーン/ピンク
仕様
アソート
規格
超極細ブラシ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29182826
KS351
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください