アイセン
ナイロンタオル
泡立ちがよくさっぱりとした洗い心地のナイロンタオルです。
少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激で使いやすい。
体の大きな方も背中が洗いやすいロングタイプ。
仕様
ふつう
材質
ナイロン
規格
110cm
寸法(cm)
約28×110
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29183088
BHN03
グリーン
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
29183097
BHN03
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください