曜日別特売

天然へちま

天然へちま - アイセン
(3件のレビュー)

天然ヘチマのボディスポンジ!ヘチマそのものの植物繊維で体を洗うボディスポンジです。
古くから体洗いに使用されてきた、ヘチマボディスポンジは、使い続けるうちに繊維が柔らかくなり、どんどんお肌になじんできます。
ご使用後の収納や乾燥に便利なひも付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×11材質天然ヘチマ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29183228BY405
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29183228
2022-11-22
用途: お風呂で体を洗う

体がツルツルに。ボデーソープの泡立ちが少し少ないです。

対象商品 : 29183228
2021-07-13
用途: 入浴時洗体に
ネパス 吉村製造業

泡立ちもさほど悪くなく、気持ちよく使用しています
真ん中が円筒状に穴があれば、タオルを通して背中にも使えるかと

対象商品 : 29183228
2020-07-13
用途: 洗体や洗面台等の清掃
小山農園農・林・水産業

寸法ですが記載では、寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.5×8.5×21とされていますが、実際はBY405は7.0x8.5x11.0cmで大きさ的には表記の半分の高さ、これは修正するべきですね。他にもヘチマはカタログにあるんですが、B911が15cm。NO:00837が10cm、なるべく長いのが欲しかったのでB911を選べばよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする