デリクラブ ランチボックス

デリクラブ ランチボックス - アスベル
(2件のレビュー)

レンジ&食洗機対応!シンプルなランチボックス「デリクラブ」シンプルで機能的な1段ランチボックスです。
4点ロック方式のフタ&パッキンでしっかり汁漏れを防ぎます。
おかずの区分けに便利な中仕切り付きで、容器半分にご飯を入れると200mLお茶碗で約1.2杯分になります。
フタがくっつきにくい自動エア弁付きです。フタに高さがあるのでおかずがつぶれにくいです。
フタを外せば電子レンジでご使用いただけ、食洗機にもかけられます。

容量(mL)510材質本体、フタ、仕切、弁本体:PP他段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×10.6×6.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29183639TLB-510ホワイト
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
29183614TLB-510ネイビー
オープン
取扱い終了
29183623TLB-510ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29183614
2021-01-26
用途: しっかりした作り

弁当入れて会社に持っててますが、フタを外せばレンジもチンできます。
フタもキッチリしまり、見た目もいいです。なにせ安いのも買いです。

対象商品 : 29183623
2019-04-24
用途: 妻のお弁当箱
市川企画サービス業

レンジでチン出来て、妻も大変喜んでいました。
汁漏れもなく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする