オーエ
乙姫本亀束子
昔から長く愛されている、天然やしの実繊維のたわし。
材質
純植物性繊維【コイヤファイバー】、針金
質量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×9.5×5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184129
55101
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください