風呂ふた 組合せ

風呂ふた 組合せ - オーエ
(1件のレビュー)

パネル型の組み合せ風呂フタ3枚組スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型扱いやすい軽量タイプ。
平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。

材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29184138M-14【組合せ】68×138、【適合】70×140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29184147W-14【組合せ】78×138、【適合】80×140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29184147W-145725183079143W-14 組合せ風呂ふた W-14 3枚組 オーエ 57251830組合せ風呂ふた W-14 3枚組オーエ1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29184147
2021-08-21
用途: 浴槽の蓋
株式会社髙橋工業

サイズが760×1380を注文しました。浴槽がBの
形のため両サイドの寸法はよいが中間部が長すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする