オーエ
ピコルなちゅらるタワシ
天然素材のたわし
材質
純植物性繊維【コイヤファイバー】、針金
色
ホワイト
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×10.5×4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184165
50347
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください