オーエ
水だけソフトバスクリーナー
洗剤なしで驚くほどきれい。細くてソフトな不織布が湯アカを落とす。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.2×16.2×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184418
64030
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください