オーエ
お風呂きれい ツインバスクリーナー
不織布綿で汚れを落とす
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
色
ブルー
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×16×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184488
67133
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください