オーエ
CK ネットバススポンジ
細かなネットで汚れをしっかり洗い落とす。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム(ネット・ヒモ)ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×18×5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184497
67901
1個
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
65133034
67901
1セット(405個)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません