オーエ
風呂ふた 組合せ
パネル型の組み合せ風呂フタ単品L16スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。
扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
材質
本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm)
【組合せ】73×158、【適合】75×160
商品タイプ
組み合わせ式
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184585
L-16
730×1580(2枚組)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください