オーエ
スリフトトイレケースブラシ付植毛
(1件のレビュー)
場所をとらないシンプル設計
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×37×9.3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184664
81701
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください