オカ
やわらか便座サンク洗浄・暖房型
座り心地ふんわりやわらかな洗浄・暖房型専用便座カバー。抗菌防臭加工。洗濯OK。
使用場所
トイレ
適合
洗浄・暖房型専用
材質
表糸:アクリル(抗菌防臭加)、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
取付方式
ホック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29185057
-
イエロー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
29185048
-
グリーン
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください