オカザキ
タワシ ステンレス
コゲ落としに最適!ステンレス製たわし。油汚れやコゲ付きに。
ステンレス製の束子。ステンレスをカール状に巻いた金属クリーナー。
錆びにくく衛生的。2個入り。
用途
鍋、フライパンなど、キッチンの油汚れや焦げ落としに
材質
ステンレス
直径(Φmm)
50/個
質量(g)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
注意
※傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※フッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29185538
-
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください