曜日別特売

タワシ ステンレス

タワシ ステンレス - オカザキタワシ ステンレス - オカザキ
(2件のレビュー)

コゲ落としに!ステンレス製たわし。油汚れやコゲ付きに。
ステンレス製の束子。ステンレスをカール状に巻いた金属クリーナー。
錆びにくく衛生的。8個入り。

用途鍋、フライパン、ガスレンジなどキッチンの油汚れや焦げ落としに材質ステンレス直径(Φmm)40/個質量(g)10繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(8個)
注意
※傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※フッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29185547-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 掃除

コスパ最高。
8個入ってこの価格はとても良いと思います。
初めて買ったので使用感はまだ分かりませんが、リピート購入すると思います。

対象商品 : 29185547
2021-12-25
用途: ハウスクリーニング作業にて使用
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング作業にて使用しています。
水回りや玄関床など重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする