バランスパック ひも付規格袋

バランスパック ひも付規格袋 - オルディバランスパック ひも付規格袋 - オルディバランスパック ひも付規格袋 - オルディバランスパック ひも付規格袋 - オルディバランスパック ひも付規格袋 - オルディ
(4件のレビュー)

マットタイプのポリ袋!サッと取り出しやすく便利な紐付きタイプのポリ袋10号です。
多用途に使える半透明の袋です。たっぷり200枚入り。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

半透明入数(枚)200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29185775BPN10HHDPE(高密度ポリエチレン)0.0118027010食品衛生法適合
オープン
229
252(税込)
当日出荷
29185784BPN11HHDPE(高密度ポリエチレン)0.0120030011食品衛生法適合
オープン
279
307(税込)
当日出荷
29185793BPN12HHDPE(高密度ポリエチレン)0.0123034012食品衛生法適合
オープン
349
384(税込)
当日出荷
29185809BPN9HHDPE(高密度ポリエチレン)0.011502509食品衛生法適合
オープン
179
197(税込)
当日出荷
29185818BPN13HHDPE(高密度ポリエチレン)0.0126038013食品衛生法適合
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 職場の給湯室にて

紐付きで掛けておけるし、サラサラでくっつきづらいので1枚づつ取り出しやすいです。
少量の生ごみの処理などにも使いますが、食品衛生法適合なので、頂いたお菓子などのおすそ分けなどにも使っています。

対象商品 : 29185775
2022-01-02
用途: 色々と小分けする時。
株式会社桜月飲食業

他のメーカーを使ってましたが、同じクオリティーでこちらの方が量も多くてコスパがとても良かったです。もっと前から知っていたかったです。今度からは絶対こちらを買います。

1が参考にしています
対象商品 : 29185775
2021-04-30
用途: 生ゴミ入れ
その他業種

においのある生ゴミや、掃除のゴミ、少量でもすぐに入れて結んでおきたいので、手にとりやすさは抜群。必要な場所に紐でかけておけば良いのだから

1が参考にしています
対象商品 : 29185809
2021-10-08
用途: 小分けに使用
その他業種

ちょっと素材が薄いように思いますが、問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする