曜日別特売

ポリバッグ ビジネス

ポリバッグ ビジネス - オルディ

光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。
室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。
120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

透明材質低密度ポリエチレン容量(L)120耐冷温度(℃)-30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1200×0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29185827P-121
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする