曜日別特売

プラスプラス キッチンポリ袋

プラスプラス キッチンポリ袋 - オルディ
(1件のレビュー)

用途いろいろ!食品用透明キッチン袋Mサイズ食品衛生に適したした安心・安全素材のポリ袋です。
食品の保存、食材やお菓子の小分け等に活躍、冷蔵・冷凍OKです。たっぷり150枚入り。
燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

材質低密度ポリエチレン透明厚さ(mm)0.02寸法(幅W×奥行D)(mm)250×350耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29185836LD-M0.02
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29185836
2022-05-28
用途: キッチンの下ごしらえ
Painting Bee

野菜を買ってきたら、急いで洗い、料理用に切ります。1回使う量をこのう黒に入れて保管します。忙しい食事の支度をするのにこの前処理は大変効果的です。今ポリ袋は大変に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする