曜日別特売

プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋

プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋 - オルディ
(2件のレビュー)

日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。
黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

使用場所トイレ材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350耐冷温度(℃)-30マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29185845PP-TC-20
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29185845
2020-11-06
用途: トイレのエチケットボックス
教育・研究機関

マチ付きなので買ってみましたが、もっと安いものにすればよかった。品物は問題ありません。

対象商品 : 29185845
2019-02-08
用途: トイレの掃除の時に使用します
黒田化学株式会社

安価の為購入してみました。今までつかっていたものより安いのでまた購入してみようと思います。
使いごこちは他のものとあまり変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする