曜日別特売

トイレブラシ ファシル カーブアルミクリーナー

トイレブラシ ファシル カーブアルミクリーナー - キクロン

アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。
和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。
硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。
握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!

使用場所トイレ材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン寸法(mm)60×85×長420ホワイト耐熱温度(℃)90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29186353-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする