サワフジ
スマートハンガークリップ付
シンプルデザインでシャツなどに最適。お得な3本セット。
フック回転式、ネクタイなどの小物掛け付き。強力クリップでパンツ、スカートをしっかりキープ。
材質
本体・クリップ:PP、バネ:スチール
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×3×24
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29187175
SMC-03
ブラック
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
29187184
SMC-03
ピンク
オープン
取扱い終了
29187193
SMC-03
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください