曜日別特売

コンテナー カラーエース

コンテナー カラーエース - サンコープラスチック
(3件のレビュー)

蓋はロック式。

用途おもちゃ・BBQ用品・洗車道具入れにレジャー用品の持ち出しに、洗車グッズの収納に、日用雑貨の整理に材質ポリプロピレンサイズM外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)245外寸法・奥行(mm)275コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)195有効内寸法・幅(mm)355内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29187376-400×275×245
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29187376
2020-06-30
用途: 家の中の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

買い物してきて、ついつい色々なところに置いてしまい、同じものを買ってしまったりすることが多かったのですが、これに纏めておくことで家の中での持ち運びも便利で、中身が見えるので買いすぎや重複も防止出来て買って良かったです。ついリピしてしまいました。

対象商品 : 29187376
2019-03-15
用途: ケミカルの整理

高さがあるので、スプレー缶を立ててしまうことが可能です。日本製で、天馬のプレクシーボックスMと大体底面積が同じなので積み重ね可能です。ロックは天馬もサンコーも可能ですが、高さの分、こちらの方がたくさん入ることはすぐれており、プレクシーボックスは、持ち手が腕にかけられるほど長めな事、フタが平面であることがいいところでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 29187376
2019-01-26
用途: 野球チームの試合の時にコーヒーなどの小物を入れる
サービス業

中身が見えるので何が入っているかわかりやすいし、取手が2つあり持ちやすくちょうどよい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする