キノ ペーパーカップ

キノ ペーパーカップ - サンナップ
(1件のレビュー)

木製器の雰囲気を楽しめる!使い捨てカップ木のぬくもりを感じる「キノ」シリーズ。手軽に高級感のある木目風の雰囲気を楽しめるペーパーカップです。
焼印風のイラストは、6種類。ウサギ・リス・キツネ・キツネザル・フクロウ・キツツキの動物デザインです。日本製で安心な簡易食器です。6種類の動物イラスト付きです。

材質バージンパルプ100%、内面:ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29187428C2030KN
オープン
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29187428
2019-05-30
用途: キャンプで使います
サービス業

自然に溶け込むデザインなので、キャンプで使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする