アルミジャンボ角ハンガー 52ピンチ

アルミジャンボ角ハンガー 52ピンチ - シービージャパン
(1件のレビュー)

ママが助かる機能満載!アルミフレーム洗濯ハンガー丈夫で長持ち!使いやすい機能がいっぱい詰まったアルミフレームの洗濯ハンガー。
ワイドサイズでたっぷり干せます。洗濯物同士がくっつかないようピンチを配列。タオルなどを平行に干せるピンチマーク付きで、風通し良く乾きやすい。
本体にはリブ付きのアルミパイプを使用。清潔でサビにくくしっかりした作り。ランジェリー・下着など、見られたくない洗濯物を内側に干して目隠しできる二重構造。
隠し干しOK。センターフレームを持てば、高い物干し竿に掛けやすい。横持ちもでき移動に便利。

材質本体フレーム:アルミニウム、ジョイント部分・ピンチ:ポリプロピレン寸法(mm)790×380×高260質量(g)860耐荷重(kg)7アズワン品番65-0413-15収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29187455-
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29187455
2023-12-20
用途: 洗濯

注文時の納期よりも遅くなった点、以外は満足です。軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする