曜日別特売

ホースジョイント

ホースジョイント - タカギ
(1件のレビュー)

ホース同士をつないで延長できる商品です。
ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mm)に対応。

材質ABS・POMダークブルー質量(g)28接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29188469QG004DB
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29188469
2025-12-07
用途: 農作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

定番通りの使い勝手で満足しております。繰り返しの購入です。
農作業をしていると誤ってホースを切ってしまうので、毎度お世話になっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする