曜日別特売

バンド高圧手締

バンド高圧手締 - タカギ
(1件のレビュー)

ホースを固定するのに便利なアイテムです。
高圧手締めタイプ、形状はバンドとなります。
ホース外径12~22mmに対応。

質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×1×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29188478QG121
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29188478
2024-01-15
用途: 良いですね
自動車・二輪車・自転車関連業

ツマミも金属製でないし程よい大きさなので使いやすく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする