曜日別特売

スタイラスネオ スポーツマグ

スタイラスネオ スポーツマグ - タフコスタイラスネオ スポーツマグ - タフコスタイラスネオ スポーツマグ - タフコ
(1件のレビュー)

ワンタッチでサッと飲める水筒ホットドリンクも、コールドドリンクも使える温・冷両用スポーツマグ。
ワンタッチ中栓は片手でロック&オープンができます。魔法瓶仕様なので保温・保冷に優れています。
持ち運びしやすいポーチ。モールド底は衝撃に強くなっています。

材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、パッキン:シリコン商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
※炭酸飲料・アルコール類は入れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29188785F-2676ブラック9.5×9.5×29.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
29188794F-2677レッド9.5×9.5×29.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
29188819F-2679ブラック10.5×10.5×33.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
29188828F-2680レッド10.5×10.5×33.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29188828
2022-08-31
用途: 炎天下の水分補給
その他業種

ボトルがステンレス製で軽く大容量なので
何度も水分補給が必要な今年の夏にはとても便利です
氷は沢山入れますが十分に入れられるので甘いスポーツ飲料が飲む時にはちょうど良く薄まり飲みやすくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする