曜日別特売

保冷おにぎりケース

保冷おにぎりケース - トルネ

おにぎりの形が崩れない!専用ケースコンビニサイズのおにぎりが2個入る専用保冷ケースです。
内側にアルミ加工が施されしっかり保冷できるので、ミニランチやデザートにも使えます。
大きく開くファスナーで出し入れ簡単です。持ち手付きで持ち運びに便利です。

ブラック材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:EVA樹脂、ファスナー:ナイロン、ファスナー持ち手:亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29189388P-3382
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする